Rodamiento de bolas ranurado FAG 6319-J20AA-C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6319-J20AA-C3
Rubix:006319123008
fabricante:0390158230030
EAN:4026677998163
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6319-J20AA-C3


Este rodamiento rígido de bolas de FAG está diseñado para satisfacer las necesidades de entornos industriales exigentes. Gracias a su diseño preciso y a los materiales de alta calidad utilizados por FAG, este rodamiento ofrece un rendimiento fiable a largo plazo.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG se distingue por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución homogénea de las cargas radiales. Está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una mayor resistencia a la deformación bajo carga. La presencia del juego radial C3 es una característica importante, ya que permite un mayor juego interno para gestionar mejor las deformaciones térmicas y mecánicas. El recubrimiento cerámico del anillo exterior proporciona aislamiento eléctrico, lo que reduce el riesgo de daños debidos a corrientes parásitas. Su diseño abierto, sin juntas ni deflectores, favorece una disipación eficaz del calor.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que es sensible a la contaminación. Es importante comprobar periódicamente el estado del rodamiento y limpiarlo para evitar la acumulación de residuos o contaminantes. Un seguimiento periódico garantiza un funcionamiento óptimo y evita averías inesperadas.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es un actor clave en la fabricación de rodamientos de alta precisión a escala mundial. Con más de 100 años de experiencia en el sector, FAG destaca por su experiencia técnica y su compromiso con la innovación. Reconocida por la excepcional calidad de sus productos, la marca cumple con los requisitos más estrictos de la industria. Gracias a una red mundial de distribución y a una tecnología de vanguardia, FAG sigue siendo la opción preferida de las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo al tiempo que optimizan sus costes de mantenimiento.

Cualidades

- Durabilidad: el recubrimiento cerámico aplicado al anillo exterior protege el rodamiento contra las corrientes eléctricas parásitas, lo que contribuye a prolongar su vida útil.
- Adaptabilidad: este rodamiento es capaz de soportar tanto cargas radiales como axiales, lo que lo hace versátil para una amplia variedad de aplicaciones industriales.
- Fiabilidad: el juego radial C3 mejora la gestión de las deformaciones térmicas, lo que garantiza un rendimiento estable y duradero.
- Robustez: la jaula de chapa de acero asegura una distribución homogénea de las cargas y una elevada resistencia, incluso bajo esfuerzos importantes.

Aplicaciones

El diseño abierto de este rodamiento lo hace inadecuado para entornos muy contaminados. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en condiciones relativamente limpias para minimizar los riesgos de contaminación. Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones como motores eléctricos, generadores, convertidores de frecuencia, así como para la industria ferroviaria, aerogeneradores, ascensores y equipos de elevación.

Información técnica


Atributos
Peso neto6012 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20aa
Velocidad de referencia4950 rpm
Velocidad límite4600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r113000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr154000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1621,85 Sin IVA
/ unidad
1962,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas