Rodamiento de bolas ranurado FAG 6007-RSR, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6007-RSR
Rubix:798030538000
fabricante:0190921480000
EAN:4012801063074
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-RSR


Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Es de alta calidad y ofrece una gran capacidad de carga, lo que lo convierte en la opción ideal para entornos exigentes.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de funcionamiento. Su jaula de chapa de acero y su junta de goma garantizan una durabilidad y una fiabilidad excepcionales.
Este tipo de rodamiento solo admite pequeños desalineamientos. Por ello, las superficies de apoyo deben estar perfectamente alineadas. Las desalineaciones provocan un mal giro de las bolas y generan tensiones adicionales en el rodamiento, lo que reduce su vida útil.
Son especialmente versátiles y están fabricados para producir pocas vibraciones y reducir el nivel de ruido a altas velocidades de rotación. El montaje es sencillo, lo que facilita el mantenimiento. La junta integrada aumenta significativamente la vida útil del rodamiento, ya que retiene el lubricante e impide la entrada de impurezas.

Mantenimiento:
El rodamiento de bolas de una hilera viene prelubricado con grasa de alta calidad. No es necesario un mantenimiento regular.

Información sobre la marca:
FAG se compromete a suministrar productos de calidad irreprochable. Cada producto se somete a rigurosos controles a lo largo de todo el proceso de fabricación. La empresa ofrece además una gama completa de rodamientos para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación.

Cualidades

• Elevada capacidad de carga.
• Mayor durabilidad y fiabilidad.
• Adecuado para entornos exigentes.
• Fiabilidad extrema gracias a componentes de alta calidad.

Aplicaciones

• Electrodomésticos.
• Equipos de automoción.
• Pequeños reductores.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x62x62 mm
Peso neto147 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-rsr
Materialacero
Velocidad límite6200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17000 N
19,99 € Sin IVA
/ unidad
24,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas