Rodamiento de bolas ranurado FAG 4208-BB-TVH, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:4208-BB-TVH
FAG:4208-BB-TVH
Rubix:004208000008
fabricante:0219434940000
EAN:4064328133259
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4208-BB-TVH


Este rodamiento de bolas FAG es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación altas o muy altas. Diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior a la de los rodamientos de una hilera de bolas, este rodamiento de dos hileras con jaula de plástico es ideal para entornos industriales exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su construcción robusta y su excepcional fiabilidad. Su diseño de dos hileras garantiza una distribución uniforme de la carga, lo que asegura una vida útil prolongada.
Las versiones de dos hileras son, para un mismo diámetro interior y un mismo diámetro exterior, ligeramente más anchas que los rodamientos de una hilera de bolas, pero soportan cargas mucho más elevadas que estos.
Este rodamiento rígido de bolas no es estanco, por lo que no se recomienda su uso en entornos polvorientos o húmedos.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante. Asegúrese de lubricar el rodamiento con regularidad y de supervisar su estado para detectar cualquier desgaste anormal.

Información sobre la marca
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento excepcional. Con una larga trayectoria de innovación y excelencia, FAG es la elección de confianza para los profesionales del sector que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad. Al incorporar este rodamiento de bolas en sus aplicaciones, disfrutará de un rendimiento superior, una durabilidad excepcional y una fiabilidad inigualable. Confíe en FAG para satisfacer sus necesidades en materia de rodamientos de alta calidad.

Cualidades

Durabilidad excepcional para una larga vida útil
Distribución uniforme de la carga para un rendimiento óptimo
Resistencia a los golpes y a las vibraciones para una mayor fiabilidad
El bajo par de fricción permite alcanzar altas velocidades.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Máquinas-herramienta pesadas: Fresadoras, tornos, centros de mecanizado, etc.
Maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras-trilladoras, picadoras de forraje, etc.
Transportadores y máquinas de embalaje: cintas transportadoras, clasificadoras, paletizadoras, etc.
Industria siderúrgica: laminadoras, prensas, etc.
Industria del cemento: molinos, mezcladoras, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x80x80 mm
Peso neto450 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie42..-bb-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7500 rpm
Velocidad límite7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r34500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr42000 N
87,38 € Sin IVA
/ unidad
105,73 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas