Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202HT200ZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm
SNR Rodamiento de bolas específico ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6202HT200ZZ
Rubix:006202260106
EAN:3413520510633




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6202 HT 200 ZZ
Rodamiento radial a bolas de una hilera TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa de acero, tapa de chapa de acero en ambos lados, para aplicaciones hasta +200°C
Rodamiento ranurado de una hilera de bolas, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, lubricación con HT200
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 9400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7700 N |
| Peso | 0.045 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,66 € Sin IVA
/ unidad
38,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días