Rodamiento de bolas ranurado SKF W 634-2Z, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 634-2Z
Rubix:798787911000
fabricante:232351
EAN:07316572541142

Detalles de producto : W 634-2Z
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF destaca por su jaula de acero inoxidable y sus dos bridas metálicas, que le proporcionan una protección eficaz contra los contaminantes, lo que permite mantener un rendimiento óptimo en numerosas aplicaciones a alta velocidad, incluso en entornos corrosivos o húmedos.
Características:
Este rodamiento SKF está equipado con una jaula de acero inoxidable, lo que le confiere una gran resistencia a la corrosión, por lo que resulta ideal para entornos húmedos o expuestos a productos químicos. También cuenta con dos bridas de chapa de acero, que ofrecen una estanqueidad reforzada frente a los contaminantes. Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales ligeras, en ambos sentidos. Su holgura radial estándar mantiene una fricción reducida, lo que permite un funcionamiento fluido a alta velocidad y una eficiencia óptima.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está prelubricado de por vida con grasa de alta calidad, lo que evita la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. Las tapas metálicas a ambos lados ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio y evitan la pérdida de lubricante. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda inspeccionar periódicamente el rodamiento, prestando especial atención a su ruido, su temperatura y su estado general.
Estanqueidad:
Las dos bridas de chapa de acero presentan un paso estrecho entre los elementos internos del rodamiento, formando así una barrera mecánica eficaz contra los residuos e impidiendo la entrada de contaminantes. Al limitar la pérdida de lubricante, estas bridas contribuyen al buen rendimiento del rodamiento a largo plazo.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Jaula de acero inoxidable, resistente a la corrosión;
- Bridas metálicas a ambos lados, que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes y evitan la pérdida de lubricante;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo bajos niveles de fricción y ruido.
Aplicaciones:
Gracias a sus bridas dobles y a su jaula de acero inoxidable, este rodamiento está diseñado específicamente para resistir entornos corrosivos o húmedos, como los que se dan en las industrias alimentaria, farmacéutica, química o marina. Se utiliza habitualmente en equipos de transformación alimentaria, soportando exposiciones frecuentes al agua y otros líquidos. En la industria química, ofrece una excelente resistencia a los productos agresivos. En el medio marino, es eficaz frente a las condiciones salinas, garantizando protección contra la corrosión. En el sector farmacéutico y de dispositivos médicos, este rodamiento garantiza altos estándares de higiene y fiabilidad a largo plazo, incluso en presencia de humedad y bajo estrictas exigencias.
Características:
Este rodamiento SKF está equipado con una jaula de acero inoxidable, lo que le confiere una gran resistencia a la corrosión, por lo que resulta ideal para entornos húmedos o expuestos a productos químicos. También cuenta con dos bridas de chapa de acero, que ofrecen una estanqueidad reforzada frente a los contaminantes. Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales ligeras, en ambos sentidos. Su holgura radial estándar mantiene una fricción reducida, lo que permite un funcionamiento fluido a alta velocidad y una eficiencia óptima.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas está prelubricado de por vida con grasa de alta calidad, lo que evita la necesidad de relubricación y reduce los costes de mantenimiento. Las tapas metálicas a ambos lados ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio y evitan la pérdida de lubricante. Para garantizar una vida útil óptima, se recomienda inspeccionar periódicamente el rodamiento, prestando especial atención a su ruido, su temperatura y su estado general.
Estanqueidad:
Las dos bridas de chapa de acero presentan un paso estrecho entre los elementos internos del rodamiento, formando así una barrera mecánica eficaz contra los residuos e impidiendo la entrada de contaminantes. Al limitar la pérdida de lubricante, estas bridas contribuyen al buen rendimiento del rodamiento a largo plazo.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Jaula de acero inoxidable, resistente a la corrosión;
- Bridas metálicas a ambos lados, que garantizan una protección eficaz contra los contaminantes y evitan la pérdida de lubricante;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo bajos niveles de fricción y ruido.
Aplicaciones:
Gracias a sus bridas dobles y a su jaula de acero inoxidable, este rodamiento está diseñado específicamente para resistir entornos corrosivos o húmedos, como los que se dan en las industrias alimentaria, farmacéutica, química o marina. Se utiliza habitualmente en equipos de transformación alimentaria, soportando exposiciones frecuentes al agua y otros líquidos. En la industria química, ofrece una excelente resistencia a los productos agresivos. En el medio marino, es eficaz frente a las condiciones salinas, garantizando protección contra la corrosión. En el sector farmacéutico y de dispositivos médicos, este rodamiento garantiza altos estándares de higiene y fiabilidad a largo plazo, incluso en presencia de humedad y bajo estrictas exigencias.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 100000 rpm |
| Velocidad límite | 50000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 761 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € Sin IVA
/ unidad
28,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días