Rodamiento de bolas ranurado FAG 4205-BB-TVH, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:4205-BB-TVH
Rubix:004205000008
fabricante:0219434510000
EAN:4064328117112
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4205-BB-TVH


Este rodamiento de bolas FAG es un componente esencial para aplicaciones que requieren velocidades de rotación altas o muy altas. Diseñado para ofrecer una capacidad de carga superior a la de los rodamientos de una hilera de bolas, este rodamiento de dos hileras con jaula de plástico es ideal para entornos industriales exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas destaca por su construcción robusta y su excepcional fiabilidad. Su diseño de dos hileras garantiza una distribución uniforme de la carga, lo que asegura una vida útil prolongada. Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y debe lubricarse periódicamente.
Las versiones de dos hileras son, para un mismo diámetro interior y un mismo diámetro exterior, ligeramente más anchas que los rodamientos de una sola hilera de bolas, pero soportan cargas mucho más elevadas que estos.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante. Asegúrese de lubricar el rodamiento con regularidad y de supervisar su estado para detectar cualquier desgaste anormal. Este rodamiento rígido de bolas no es estanco, por lo que no se recomienda su uso en entornos polvorientos o húmedos.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad, fiabilidad y rendimiento excepcional. Con una larga trayectoria de innovación y excelencia, FAG es la elección de confianza para los profesionales del sector que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad. Al incorporar este rodamiento de bolas en sus aplicaciones, disfrutará de un rendimiento superior, una durabilidad excepcional y una fiabilidad inigualable. Confíe en FAG para satisfacer sus necesidades en materia de rodamientos de alta calidad.

Cualidades

- Durabilidad excepcional para una larga vida útil
- Distribución uniforme de la carga para un rendimiento óptimo
- Resistencia a los golpes y a las vibraciones para una mayor fiabilidad

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Pequeños reductores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x52x52 mm
Peso neto190 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie42..-bb-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11200 rpm
Velocidad límite11100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,48 Sin IVA
/ unidad
58,66 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas