Rodamiento de bolas ranurado FAG 16038-C3, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 190 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:16038-C3
Rubix:798133526000
fabricante:0167013480030
EAN:4012801185165
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16038.C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Fiable y de alto rendimiento, este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es adecuado para una amplia gama de entornos industriales. Gracias a su diseño abierto, facilita el montaje y permite una baja fricción, lo que lo hace especialmente eficaz para aplicaciones de alta velocidad. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que le confiere una excelente versatilidad.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero y presenta un juego radial interno C3, lo que ofrece un mayor espacio entre las bolas y las pistas de rodadura. Esta configuración permite reducir la fricción interna, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación. Es capaz de soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales medias. Su jaula garantiza una resistencia fiable a las cargas continuas, al tiempo que absorbe eficazmente los golpes y las sobrecargas temporales. La ausencia de juntas de estanqueidad lo hace adecuado para entornos limpios en los que se requiere una refrigeración óptima.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar un funcionamiento fluido y prolongar su vida útil. Es esencial utilizar lubricantes de alta calidad adaptados a las condiciones específicas de uso. Se recomiendan inspecciones periódicas del ruido, la temperatura y las vibraciones para detectar rápidamente cualquier anomalía. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece protección contra contaminantes externos como el polvo o la humedad. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados para evitar la entrada de suciedad y residuos.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Diseño abierto que facilita el montaje y el mantenimiento;
- Juego radial interno C3 que permite altas velocidades de rotación;
- Baja fricción interna para un rendimiento óptimo.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones como motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores, máquinas-herramienta, sistemas de transporte y maquinaria agrícola. Está especialmente indicado para entornos en los que la gestión del calor y las altas velocidades es fundamental.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x290x290 mm
Peso neto7040 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie160
Materialsteel
Velocidad de referencia2650 rpm
Velocidad límite3100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r168000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr158000 N
948,69 € Sin IVA
/ unidad
1147,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas