Rodamiento de bolas en miniatura SKF 608-2Z/C3GWP, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:608-2Z/C3GWP
Rubix:798787756000
fabricante:119467
EAN:7316571437873
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 608-2Z/C3GWP


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto12,4 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie608
Materialacero para rodamientos
Velocidad límite38000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3450 N
12,77 € Sin IVA
/ unidad
15,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas