Rodamiento de bolas en miniatura FAG 629-C-2HRS-C3>V, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 9 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:629-C-2HRS-C3
FAG:629-C-2HRS-C3>V
Rubix:798030575000
fabricante:0957696330030
EAN:4064327151629
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 629-C-2HRS-C3>V


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-C-2HRS, fila simple, Generación C, sellos, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Serie62..-c-2hrs
Materialsteel
Precisiónp6 (abec 3 / iso class 6)
Velocidad límite28500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5300 N
7,09 € Sin IVA
/ unidad
8,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas