Rodamiento de bolas en miniatura FAG MF126-2Z-HLC, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:MF126-2Z-HLC
Rubix:798546590000
fabricante:0554769290000
EAN:4012802607918
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MF126-2Z-HLC


Rodamiento de bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto1,86 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriemf..-2z
Precisiónp0 (normal / abec 1)
15,33 € Sin IVA
/ unidad
18,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas