Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 608, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 608
Rubix:798792865000
fabricante:29741
EAN:7316570769371

Detalles de producto : W 608
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas de acero inoxidable proporcionan una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Cualidades
- Mayor resistencia química y a la corrosión
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Ventajas típicas de los rodamientos rígidos a bolas de una hilera
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Ventajas típicas de los rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,2 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Velocidad límite | 48000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 780 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1990 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días