Rodamiento de bolas en miniatura FAG MF106-2Z-HLC, Diámetro exterior: 11.2 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:MF106-2Z-HLC
Rubix:798546556000
fabricante:0554769100000
EAN:4012802607734
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior11.2 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MF106-2Z-HLC


Rodamiento de bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto0,79 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior11.2 mm
Anchura3 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriemf..-2z
Precisiónp0 (normal / abec 1)
15,18 € Sin IVA
/ unidad
18,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas