Rodamiento de bolas ranurado NSK 6903VV, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69
Ver información técnicaReferencias
NSK:6903VV
Rubix:006903040002
fabricante:6903VV N
EAN:0029176030024

Detalles de producto : 6903VV
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientode bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de goma sin contacto en ambos lados del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6903.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2550 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,37 € Sin IVA
/ unidad
16,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días