Rodamiento de bolas ranurado NSK 6307ZZC3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica

Referencias

NSK:6307ZZC3
Rubix:006307063002
fabricante:6307ZZC3 N
EAN:0029176016851
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307ZZC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto447 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6307..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8500 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r19200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
21,53 € Sin IVA
/ unidad
26,05 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas