Rodamiento de bolas ranurado NTN 62/28NR, Diámetro exterior: 58 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 28 mm

Rodamiento de bolas de contacto radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:62/28NR
Rubix:798819886000
EAN:4547359344295
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 62/28 NR


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en un amplio rango dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: estanqueidades con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, juegos variados, varios tipos de jaulas...
La marca de alta tecnicidad :
La marca NTN le ofrece una amplia gama de rodamientos rígidos de bolas combinando las mejores soluciones de estanqueidad, de juego radial y de lubricación para una respuesta óptima a las exigencias de su actividad.
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y anillo de tope en el diámetro exterior, abierto

Cualidades

Productos de alta tecnología procedentes de I+D y de un diseño avanzado.

Una posición de liderazgo en materia de rendimiento de estanqueidad: una propuesta de estanqueidad para cada aplicación. La oferta LLU es la propuesta de mayor rendimiento en el mercado.

Del miniatura al gigante.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x58x16 mm
Peso neto180 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialsteel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r9750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19800 N
Peso0.069 kg
23,77 € Sin IVA
/ unidad
28,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas