Rodamiento de bolas ranurado PTN 6305-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6305-2RS
Rubix:799033238000
fabricante:893749
EAN:3660338462047
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6305 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite7000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r11390 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17220 N
Peso0.23 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 Sin IVA
/ unidad
10,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas