Rodamiento de bolas ranurado Timken 63008-2RS, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas ranurado Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:63008-2RS
Rubix:063008040001
EAN:0087796294707




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 63008-2RS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | wide 62000-63000 |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 18000 rpm |
| Diámetro de escariado | 40 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16800 N |
| Peso | 0.24 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,14 € Sin IVA
/ unidad
59,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días