Rodamiento de bolas ranurado NTN 6902, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas de contacto radial
Ver información técnicaReferencias
NTN:6902
Rubix:799225898000
EAN:4547359006551



Detalles de producto : 6902
Los rodamientos rígidos a bolas de una hilera son el tipo de rodamiento más popular.
Está disponible en una amplia gama de tamaños y con un gran número de opciones posibles: obturaciones con deflectores o retenes, presencia de un anillo elástico, diferentes holguras, varios tipos de jaulas, etc. La marca de alta tecnología: La marca NTN le ofrece una amplia gama de rodamientos rígidos a bolas que combinan las mejores soluciones de obturación, juego radial y lubricación para responder de forma óptima a las exigencias de su actividad.
Está disponible en una amplia gama de tamaños y con un gran número de opciones posibles: obturaciones con deflectores o retenes, presencia de un anillo elástico, diferentes holguras, varios tipos de jaulas, etc. La marca de alta tecnología: La marca NTN le ofrece una amplia gama de rodamientos rígidos a bolas que combinan las mejores soluciones de obturación, juego radial y lubricación para responder de forma óptima a las exigencias de su actividad.
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Cualidades
Productos de alta tecnología fruto de una I+D y un diseño avanzados. Una posición de liderazgo en rendimiento de estanquidad: una solución de estanquidad para cada aplicación.
La gama LLU es la de mejor rendimiento del mercado. De la miniatura al gigante.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 61900 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4050 N |
| Peso | 2.62 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,47 € Sin IVA
/ unidad
25,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días