Rodamiento de bolas ranurado SNR 4203.A, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 4200.A

Ver información técnica
Referencias
SNR:4203.A
Rubix:004203000106
EAN:3413520100964
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4203 A


Rodamiento radial de dos hileras de bolas, sin ranura de llenado, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14700 N
Peso0.09 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,85 Sin IVA
/ unidad
57,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas