Rodamiento de bolas ranurado NSK 6911VV, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda NSK Serie 6911

Ver información técnica
Referencias
NSK:6911VV
Rubix:798402161000
fabricante:6911VV N
EAN:0029176418280
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6911VV


NSK es el Líder Mundial en Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda.
Estos Rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no sólo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una gran variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecen diferentes tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Guías de rodadura superacabadas - Especialmente afiladas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellados patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades de altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocm
Serie6911..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r13300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,87 Sin IVA
/ unidad
68,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas