Rodamiento de bolas ranurado SKF 6330, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 65 mm | Diámetro interior: 150 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6330
Rubix:798789470000
fabricante:408261
EAN:7316574485789




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : 6330
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6330 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 285000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 276000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1874,72 € Sin IVA
/ unidad
2268,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días