Rodamiento de bolas ranurado NSK 6017DDUC3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6017DDUC3
Rubix:006017043002
fabricante:6017DDUC3 N
EAN:00029176085970
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6017DDUC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto en ambos lados del rodamiento, holgura de rodamiento C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6017..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite3000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r43000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,51 Sin IVA
/ unidad
108,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas