Rodamiento de bolas ranurado SNR 6404, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas ranurado SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6404
Rubix:006404000106





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6404
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días