Rodamiento de bolas ranurado SKF 6304-2RSH/C4, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6304-2RSH/C4
Rubix:798018406000
fabricante:205483
EAN:7316572049440
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304 2RSH/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer una combinación óptima entre rendimiento y durabilidad. Versátil y fiable, este rodamiento soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, además de ser fácil de instalar. Su sellado reforzado lo hace ideal para entornos polvorientos o húmedos, lo que garantiza una mayor vida útil.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero que le confiere una excelente resistencia a los golpes y a las cargas constantes. Sus juntas de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) garantizan una estanqueidad óptima para evitar tanto las fugas de lubricante como la entrada de contaminantes sólidos o líquidos en el rodamiento. Gracias a su holgura radial interna ampliada (C4), este rodamiento está diseñado para minimizar la fricción y favorecer una mejor disipación del calor. Este diseño permite un uso fiable en condiciones exigentes.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere muy poco mantenimiento gracias a sus juntas estancas, que mantienen el lubricante en el interior e impiden la entrada de contaminantes tanto sólidos como líquidos. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para garantizar un rendimiento óptimo y prevenir un desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, lo que ofrece una protección eficaz contra contaminantes externos, como el polvo y el agua. El NBR es especialmente resistente a los aceites y las grasas, lo que ayuda a mantener el lubricante en el interior del rodamiento y a prolongar su vida útil. La junta RSH cuenta con un labio en contacto axial con el anillo interior, insertado en una ranura lateral, e incorpora un labio de estanqueidad secundario capaz de resistir limpiezas a alta presión, lo que impide la entrada de agua. El diseño de este labio garantiza una estabilidad óptima, evitando que se hunda en el rodamiento.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
- Excelente estanqueidad garantizada por juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR), que evitan la contaminación por polvo y agua;
- Holgura radial interna ampliada (C4) que permite una fricción reducida;
- Mantenimiento mínimo gracias al diseño estanco, que mantiene el lubricante en el interior del rodamiento;
- Jaula de chapa de acero que ofrece una buena resistencia a las cargas y una elevada durabilidad en condiciones de trabajo exigentes;
- Adaptado a entornos polvorientos y húmedos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas industriales, así como para ventiladores y sistemas de manipulación que funcionan en entornos polvorientos o húmedos. También es adecuado para las industrias agroalimentaria y marítima, donde la protección contra la contaminación es fundamental. Este rodamiento puede utilizarse en electrodomésticos, como frigoríficos o aspiradoras, así como en maquinaria agrícola y cajas de cambios, ofreciendo robustez y fiabilidad incluso en condiciones difíciles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto144 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia30000 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 Sin IVA
/ unidad
17,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas