Rodamiento de bolas ranurado NSK 6910, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69
Ver información técnicaReferencias
NSK:6910
Rubix:006910000002
fabricante:6910 N
EAN:0029176026836


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6910
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6910.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,00 € Sin IVA
/ unidad
50,82 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h