Rodamiento de bolas ranurado SNR 6306EE, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6306.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6306EE
Rubix:006306040106
fabricante:6306EE
EAN:3413520144807




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26700 N |
| Peso | 0.35 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,98 € Sin IVA
/ unidad
20,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días