Rodamiento de bolas ranurado NSK 6307NRC3, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6307NRC3
Rubix:798018769000
fabricante:6307NRC3 N
EAN:0029176076626
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6307NR.C3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, holgura de rodamientos C3, ranura anular en el revestimiento de la pista exterior y anillo de retención asociado

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto489 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6307..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite8500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r19200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,31 Sin IVA
/ unidad
33,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas