Rodamiento de bolas ranurado FAG 6208-2Z-NR, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6208-2Z-NR
Rubix:006208142008
fabricante:0660768620000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208.2ZR.NR
De diseño robusto, este rodamiento rígido de bolas FAG permite soportar cargas radiales al tiempo que admite cargas axiales limitadas, lo que garantiza una versatilidad y una fiabilidad óptimas en entornos industriales exigentes. Gracias a su deflector metálico, cuenta con protección lateral contra contaminantes gruesos, lo que prolonga su vida útil.
Características:
Este rodamiento FAG destaca por su estructura rígida de una hilera de bolas y su jaula de chapa remachada, que optimiza la distribución de las cargas y aumenta su durabilidad. Está diseñado para soportar cargas radiales y ciertas cargas axiales en diversas condiciones de funcionamiento. El deflector metálico en un solo lado garantiza la protección frente a contaminantes (polvo grueso, virutas, residuos, grava…).
Mantenimiento:
Para mantener este rodamiento en perfecto estado, es esencial lubricarlo periódicamente con un lubricante adecuado (grasa, aceite, etc.). Se recomienda revisar periódicamente la brida y limpiar cualquier suciedad o polvo que pueda acumularse en ella. El control de la temperatura de funcionamiento también es crucial para evitar un sobrecalentamiento que pueda alterar el rendimiento del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento está provisto de un deflector metálico en un solo lado. Esta brida está diseñada para protegerlo contra contaminantes de tamaño medio y grande. También permite evitar la fuga de lubricante, reduciendo así las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG, fundada en 1883, es una marca de renombre mundial, especializada en rodamientos de alta precisión. Hoy en día, como miembro del grupo Schaeffler, FAG sigue innovando y proporcionando soluciones fiables a las industrias automovilística, aeronáutica y energética. Pionera en su campo, apuesta por la sostenibilidad y el rendimiento, con productos que prolongan la vida útil de las máquinas y reducen las emisiones.
Características:
Este rodamiento FAG destaca por su estructura rígida de una hilera de bolas y su jaula de chapa remachada, que optimiza la distribución de las cargas y aumenta su durabilidad. Está diseñado para soportar cargas radiales y ciertas cargas axiales en diversas condiciones de funcionamiento. El deflector metálico en un solo lado garantiza la protección frente a contaminantes (polvo grueso, virutas, residuos, grava…).
Mantenimiento:
Para mantener este rodamiento en perfecto estado, es esencial lubricarlo periódicamente con un lubricante adecuado (grasa, aceite, etc.). Se recomienda revisar periódicamente la brida y limpiar cualquier suciedad o polvo que pueda acumularse en ella. El control de la temperatura de funcionamiento también es crucial para evitar un sobrecalentamiento que pueda alterar el rendimiento del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento está provisto de un deflector metálico en un solo lado. Esta brida está diseñada para protegerlo contra contaminantes de tamaño medio y grande. También permite evitar la fuga de lubricante, reduciendo así las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG, fundada en 1883, es una marca de renombre mundial, especializada en rodamientos de alta precisión. Hoy en día, como miembro del grupo Schaeffler, FAG sigue innovando y proporcionando soluciones fiables a las industrias automovilística, aeronáutica y energética. Pionera en su campo, apuesta por la sostenibilidad y el rendimiento, con productos que prolongan la vida útil de las máquinas y reducen las emisiones.
Cualidades
- Distribución óptima de las cargas gracias a la jaula de chapa remachada.
- Resistencia unilateral a los contaminantes gruesos gracias al deflector metálico.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes.
- Resistencia unilateral a los contaminantes gruesos gracias al deflector metálico.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes.
Aplicaciones
Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación o maquinaria agrícola. Se adaptan perfectamente a entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción, sistemas logísticos en almacenes, así como equipos agrícolas que exigen una gran robustez.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 382 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-2z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,90 € Sin IVA
/ unidad
49,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días