Rodamiento de bolas ranurado FAG 6200-C-Z>V, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:6200-C-Z
FAG:6200-C-Z>V
Rubix:798030637000
fabricante:0956624640000
EAN:4054372948091
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6200-C-Z>V


Características:
Este rodamiento rígido de bolas, de la generación C, destaca por su diseño de una sola hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas y una gran estabilidad. Está fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo una jaula de chapa de acero resistente y una brida metálica.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento gracias a su brida metálica y a su prelubricación de fábrica. No obstante, se recomienda realizar revisiones periódicas del estado del rodamiento para garantizar su funcionamiento óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con un deflector metálico que actúa como barrera contra contaminantes de tamaño medio. Este diseño garantiza una protección eficaz al tiempo que preserva la lubricación interna. Aunque no es totalmente hermético, este grado de protección es adecuado para numerosas aplicaciones industriales.

Cualidades

Este rodamiento FAG está diseñado con una hilera de bolas, lo que garantiza una distribución uniforme de las cargas. Esta característica optimiza la estabilidad y la durabilidad del producto, incluso en aplicaciones variadas. Su jaula de chapa de acero refuerza la estructura del rodamiento, lo que garantiza un uso prolongado. La brida metálica desempeña un papel esencial al proteger el rodamiento contra las impurezas externas, lo que contribuye a mantener un alto rendimiento. La tecnología de la generación C permite reducir significativamente el ruido y las vibraciones, mejorando así la calidad acústica de las máquinas en las que se integra este rodamiento.

Aplicaciones

- Máquinas-herramienta
- Equipos de manutención
- Sector agrícola
- Sector de la construcción
- Sector de la automoción

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura9 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c-z
Materialsteel
Velocidad de referencia26000 rpm
Velocidad límite40500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7000 N
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas