Rodamiento de bolas ranurado NSK 6304DDUC3, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63

Ver información técnica
Referencias
NSK:6304DDUC3
Rubix:006304043002
fabricante:6304DDUC3 N
EAN:00029176065446
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304 DDU C3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento, juego radial ampliado C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6304..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite10000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 Sin IVA
/ unidad
12,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas