Rodamiento de bolas ranurado NTN 6222LLU/5K, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas ranurado NTN

Ver información técnica
Referencias
NTN:6222LLU/5K
Rubix:799165338000
EAN:4547359373844
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222LLU/5K


Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,64 Sin IVA
/ unidad
793,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas