Rodamiento de bolas ranurado NSK 6032DDU, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6032DDU
Rubix:006032040002
fabricante:6032DDU N
EAN:0029176520105
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6032DDU


Los rodamientos de bolas ranurados son el tipo de rodamiento más común y se utilizan para diferentes aplicaciones, específicamente donde las altas velocidades y las bajas pérdidas de fricción son cruciales.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto5050 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6032..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite1600 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r135000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr137000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,35 Sin IVA
/ unidad
1001,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas