Rodamiento de bolas ranurado NSK 6034M, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 170 mm
Rodamientos de bolas ranurados, 2 discos de cubierta
Ver información técnicaReferencias
NSK:6034M
Rubix:798094758000
fabricante:6034M N
EAN:00029176520037





Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 6034M
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, holgura de rodamiento C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8133 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6034.. |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,88 € Sin IVA
/ unidad
867,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días