Rodamiento de bolas ranurado FAG 6222-MA-S1-C4, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6222-MA-S1-C4
Rubix:798147256000
fabricante:0384051640040
EAN:4026677661890
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222-MA-S1-C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para funcionar en motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores, máquinas-herramienta, etc. Su jaula de latón y su juego radial interno C4 permiten su uso a altas velocidades, al tiempo que ofrecen una excelente resistencia a las cargas. Además, la estabilización dimensional S1 garantiza una tolerancia a temperaturas de hasta +200 °C.

Características:
Este rodamiento de bolas de una hilera está diseñado con una jaula de latón, lo que ofrece una elevada estabilidad bajo carga y una gran resistencia a las vibraciones y a los golpes. Su mayor juego radial interno (C4) permite adaptarse a condiciones de alta velocidad y fuerte dilatación térmica. Además, la estabilización dimensional S1 garantiza una resistencia a temperaturas elevadas de hasta +200 °C, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos con exigencias térmicas elevadas. La ausencia de juntas facilita su refrigeración.

Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad hace que este rodamiento de bolas sea vulnerable a los contaminantes y requiera una lubricación regular para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda utilizar un lubricante de alta calidad y realizar inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones.

Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con juntas, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo y la humedad. Este diseño abierto facilita el mantenimiento y la refrigeración, pero exige una mayor supervisión de la lubricación y del entorno de uso.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se opta por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.

Ventajas clave:
• Excelente tolerancia a las altas temperaturas, gracias a la estabilización S1.
• Mayor robustez, gracias a la jaula de latón.
• Adecuado para velocidades elevadas, gracias a su mayor holgura radial (C4).
• Optimización de la refrigeración, facilitada por su diseño abierto.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido está diseñado para entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos.
• Motores eléctricos y bombas industriales: rendimiento fiable a altas temperaturas.
• Ventiladores y máquinas-herramienta: precisión y reducción de la fricción.
• Sistemas de transporte y manipulación: durabilidad en ciclos prolongados.
• Industrias agroalimentaria y marítima: alta resistencia a la corrosión.
• Turbinas y motores de avión: ideal para aplicaciones a alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto5439 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62...
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
881,50 Sin IVA
/ unidad
1066,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas