Rodamiento de bolas ranurado SNR 6301ZZ, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6301.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6301ZZ
Rubix:006301060106
fabricante:6301ZZ
EAN:3413520140632
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6301 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia20000 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9700 N
Peso0.06 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,29 Sin IVA
/ unidad
7,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas