Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7311BW, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular Serie 7311
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 7311BW
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta gama - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecido en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7311b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 56500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 79000 N |
- Entrega estimada (15) días