Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3306 A-2RS1TN9/C3MT33, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3306 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix:798129765000
fabricante:416922
EAN:7316574589128


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3306 A-2RS1TN9/C3MT33
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular, con sellos en ambos lados, corresponden a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Según la versión del sellado, pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas, cargas axiales elevadas en ambas direcciones y momentos de vuelco
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 536 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 33a |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,72 € Sin IVA
/ unidad
169,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días