Rodamiento para husillos de precisión NSK 7307BEAT85, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:7307BEAT85
Rubix:798397107000
fabricante:7307BEAT85 N
EAN:00029176634062
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7307BEAT85


NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Información técnica


Atributos
Peso neto432 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Serie7307b..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Precisiónp0
39,92 Sin IVA
/ unidad
48,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas