Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7016-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 44 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7016-C-T-P4S-UL
Rubix:798493303000
fabricante:0384392390000
EAN:4012801483391
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7016-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo HCS70..-C, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto867 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura44 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r24300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21700 N
1752,34 Sin IVA
/ unidad
2120,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas