Rodamiento para husillos de precisión NSK 7928A5TRDULP3, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 24 mm

NSK Contacto angular de precisión: 7928 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:7928A5TRDULP3
Rubix:007928734002
fabricante:7928A5TRDULP3 N
EAN:00029176689680
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7928A5TRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección, junto con cargas radiales.
Se utilizan generalmente en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de grasa avanzada - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Ofrecido en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más difíciles
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto

Aplicaciones

Utilizados predominantemente en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la alta precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto3236 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Serie7928a5..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r90000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr78500 N
2539,64 € Sin IVA
/ unidad
3072,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas