Rodamiento para husillos de precisión SNR 71901HVUJ74, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:71901HVUJ74
Rubix:798205224000
EAN:3413520284855



Documentos
Detalles de producto : 71901HVUJ74
El rodamiento de alta precisión responde de forma eficiente a los usos a alta velocidad, con una eficacia aumentada en términos de rigidez, capacidad y precisión. La etiqueta ULTAGE de esta familia le garantiza un rodamiento de excelente. Esta gama responde perfectamente a las expectativas de mercados exigentes como la máquina-herramienta.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los cojinetes axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, estancos, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los cojinetes axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, estancos, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, jaula de resina estratificada centrada en el anillo exterior
Cualidades
Machline alta precisión : estándar - Machline ML : alta velocidad
Machline MLE : estanco
Machline CH : híbrido
Machline MLE : estanco
Machline CH : híbrido
Aplicaciones
Máquinas-herramienta
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | mto71900 |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1580 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,80 € Sin IVA
/ unidad
212,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días