Rodamiento para husillos de precisión RHP 7014CTRDUMP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 40 mm
Rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7014CTRDUMP4
Rubix:007014732009
fabricante:7014CTRDUMP4 R
EAN:00747023143559


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7014CTRDUMP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1216 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70** (iso series 10) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae 52100) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 1.211 kg |
| Precisión | p4 (abec7) |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,10 € Sin IVA
/ unidad
459,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días