Rodamiento para husillos de precisión SKF 71905 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71905 CD/P4ADGB
Rubix:798791042000
fabricante:86437
EAN:7316577294326
SKF BEARING 71905 CD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71905 CD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas interiores y exteriores desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto86 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Serie71905
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r11100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11100 N
610,74 Sin IVA
/ unidad
739,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas