Rodamiento para husillos de precisión RHP 7219A5TRDUMP3, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 64 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7219A5TRDUMP3
Rubix:798143422000
fabricante:7219A5TRDUMP3 R
EAN:00029176684005


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 7219A5TRDUMP3
Conjunto de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5268 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 5.268 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
831,87 € Sin IVA
/ unidad
1006,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días