Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF3080-2RS-PE, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLF3080-2RS-PE
Rubix:798065564000
fabricante:0021535050000
EAN:4012802078756
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF3080-2RS-PE


Rodamiento axial de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS-PE, de doble efecto, atornillable

Información técnica


Atributos
Peso neto731 g
Anchura28 mm
Seriezklf..-2rs-pe
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior80 mm
Carga estática básica, axial - C0a64000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca29000 N
Juntados sellos de goma
685,67 € Sin IVA
/ unidad
829,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas