Rodamiento de bolas de contacto angular NSK LB3204B-2RSRSTN, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm

NSK Rodamiento de polea: serie LB32..

Ver información técnica

Referencias

NSK:LB3204B-2RSRSTN
Rubix:798073331000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LB3204B-2RSRSTN


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para cumplir los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Poleas son desarrollos de los rodamientos de bolas de contacto angular de doble hilera con un anillo exterior reforzado. El anillo exterior puede ser de diseño cilíndrico o esférico.
El anillo interior de estos rodamientos está provisto de orificios de lubricación. Los rodamientos no tienen ranura de llenado y absorben fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible con ángulo de 25 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida
Calidad garantizada - Pruebas al 100% que aseguran la calidad total del producto

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20.6 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serielb3204b..
Materialacero para rodamientos
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9000 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Ángulo25 °
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r12500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19600 N
48,94 € Sin IVA
/ unidad
59,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas