Rodamiento de bolas oscilante SNR 1218KC3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamiento de bolas autocompensador

Ver información técnica
Referencias
SNR:1218KC3
Rubix:001218013106
EAN:3413520075415
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1218 K C3


Rodamiento de bolas autocompensador, contacto radial, jaula de chapa metálica, orificio cónico, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x162x46 mm
Peso neto2,56 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie1200
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,38 Sin IVA
/ unidad
357,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas