Rodamiento de bolas oscilante FAG 2317-M, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 60 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:2317-M
Rubix:002317000008
fabricante:0190338770000
EAN:4012801192637
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2317-M


Rodamiento de bolas de doble hilera 23..-M, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x180x180 mm
Peso neto7050 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1079,76 Sin IVA
/ unidad
1306,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas