Rodamiento de bolas oscilante SNR 2213, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 65 mm
SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 2213
Ver información técnicaReferencias
SNR:2213
Rubix:002213000106
EAN:3413520081140




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 2213
Rodamiento de bolas autoalineable de doble hilera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x120x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1490 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,66 € Sin IVA
/ unidad
208,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días