Rodamiento de bolas oscilante NSK 2318J, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 64 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 23

Ver información técnica
Referencias
NSK:2318J
Rubix:798402255000
fabricante:2318J N
EAN:00029176428678
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2318J


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Información técnica


Atributos
Peso neto7600 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
844,39 Sin IVA
/ unidad
1021,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas